Motion
1213B#BCA

NTN
1213B#BCA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 120 mm, largeur 23 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09328270
N° MFR1213B#BCA
Prix278.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1213B#BCA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 120 mm, largeur 23 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09328270
N° MFR1213B#BCA
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
Prix278.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    1213B#ROULEMENT DE BALLE DE BOIS DE BOIS DE BOIS
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 1213B#BCA est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 65 mm, un alésage droit, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 23 mm pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1213B#BCA
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359255638
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359255638

Aperçu

Description du fabricant
1213B#ROULEMENT DE BALLE DE BOIS DE BOIS DE BOIS