Motion
1316C3

NTN
1316C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 39 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI09328298
N° MFR1316C3
Prix1,137.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1316C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 39 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI09328298
N° MFR1316C3
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
Prix1,137.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5354 po, 39.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    9.074 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1316C3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant a un alésage de 80 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 39 mm pour les roulements à billes auto-alignants.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1316C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359257267
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7400 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359257267

Aperçu

Description du fabricant
1316C3 ROULEMENT À BILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues