Motion
2210KEEG15

NTN
2210KEEG15

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 50 mm, diamètre extérieur 90 mm, largeur 23 mm, joint à contact complet - les deux côtés, CN
N° D’ARTICLE MI09328516
N° MFR2210KEEG15
Prix284.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2210KEEG15

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 50 mm, diamètre extérieur 90 mm, largeur 23 mm, joint à contact complet - les deux côtés, CN
N° D’ARTICLE MI09328516
N° MFR2210KEEG15
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
Prix284.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po, 23.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    1.307 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2210KEEG15 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 2210KEEG15 est un roulement à billes à alignement automatique avec un alésage de 50 mm, un 1:12 alésage conique, un double joint et un diamètre extérieur de 90 mm, conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2210KEEG15
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520080976
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1820 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520080976

Aperçu

Description du fabricant
2210KEEG15 ROULEMENT À BILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues