Motion
22308CC3

NTN
22308CC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI09328552
N° MFR22308CC3
Prix423.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22308CC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI09328552
N° MFR22308CC3
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
Prix423.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359268300
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4547359268300

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22308CC3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif