Motion
22313BKW33

NTN
22313BKW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09328557
N° MFR22313BKW33
Prix769.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22313BKW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09328557
N° MFR22313BKW33
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
Prix769.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253051138
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4550253051138

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22313BKW33