Motion
22317EF800

NTN
22317EF800

Roulement à rouleaux sphériques - DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI09328566
N° MFR22317EF800
Prix1,192.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22317EF800

Roulement à rouleaux sphériques - DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI09328566
N° MFR22317EF800
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
Prix1,192.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    15.785 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520271480
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Type de roulement
    Roulement sphérique du rouleau de grille d'agitateur
  • CUP_NON
    3413520271480

Aperçu

Description du fabricant
22317EF800 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG