Motion
22318EF800

NTN
22318EF800

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI09328568
N° MFR22318EF800
Prix1,375.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22318EF800

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI09328568
N° MFR22318EF800
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
Votre prix1,375.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    64 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    18.741 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520087166
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Type de roulement
    Roulement sphérique du rouleau de grille d'agitateur
  • CUP_NON
    3413520087166

Aperçu

Description du fabricant
22318EF800 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG