Motion
22324UAVS1

NTN
22324UAVS1

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI09328578
N° MFR22324UAVS1
Prix3,694.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22324UAVS1

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI09328578
N° MFR22324UAVS1
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
Prix3,694.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    86 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359272512
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • CUP_NON
    4547359272512

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22324UAVS1