Motion
2301

NTN
2301

Roulement à billes autoaligné - droit, 12 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09328598
N° MFR2301
Prix237.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2301

Roulement à billes autoaligné - droit, 12 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09328598
N° MFR2301
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
Prix237.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.194 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2301 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 2301 a un alésage droit de 12 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur de 17 mm; adapté aux équipements rotatifs compacts.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2301
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359274189
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    272 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    615 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359274189

Aperçu

Description du fabricant
2301 ROULEMENT À BILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif