Motion
23048BW33

NTN
23048BW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 92 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09328614
N° MFR23048BW33
Prix7,247.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23048BW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 360 mm, largeur 92 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09328614
N° MFR23048BW33
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
Prix7,247.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    92 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359520781
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4547359520781

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23048BW33