Motion
23068EMLLXKD1C3/#02

NTN
23068EMLLXKD1C3/#02

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 133 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI09328619
N° MFR23068EMLLXKD1C3/#02
Prix48,377.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23068EMLLXKD1C3/#02

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 133 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI09328619
N° MFR23068EMLLXKD1C3/#02
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
Prix48,377.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Global Largeur  
    133 mm
  • Poids
    219.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253037224
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4550253037224

Aperçu

Description du fabricant
BEA À ROULEAU SPHÉRIQUE 23068EMLLXKD1C3/#02