Motion
23076BL1W33PX50

NTN
23076BL1W33PX50

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 560 mm, largeur 135 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI09328625
N° MFR23076BL1W33PX50
Prix39,328.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23076BL1W33PX50

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 560 mm, largeur 135 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI09328625
N° MFR23076BL1W33PX50
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
Prix39,328.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Extérieur Diamètre  
    560 mm
  • Global Largeur  
    135 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0040
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359903782
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4547359903782

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23076BL1W33PX50