Motion
2309EEG15

NTN
2309EEG15

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm, joint d’étanchéité à contact complet – Les deux côtés, CN
N° D’ARTICLE MI09328631
N° MFR2309EEG15
Prix795.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2309EEG15

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm, joint d’étanchéité à contact complet – Les deux côtés, CN
N° D’ARTICLE MI09328631
N° MFR2309EEG15
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
Prix795.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4173 po, 36.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    2.954 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2309EEG15 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 2309EEG15 est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 45 mm, un alésage droit, un double joint et un diamètre extérieur de 100 mm, idéal pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2309EEG15
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520089535
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8525 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2850 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520089535

Aperçu

Description du fabricant
2309EEG15 ROULEMENT À BILLES