Motion
23120EKMA44

NTN
23120EKMA44

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 165 mm, largeur 52 mm, 1:12 diamètre conique, scellé
N° D’ARTICLE MI09328640
N° MFR23120EKMA44
Prix1,717.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23120EKMA44

Roulement à rouleaux sphériques - DI 100 mm, DI 165 mm, largeur 52 mm, 1:12 diamètre conique, scellé
N° D’ARTICLE MI09328640
N° MFR23120EKMA44
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
Prix1,717.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Global Largeur  
    52 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359865646
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4547359865646

Aperçu

Description du fabricant
23120EKMA44 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif