Motion
23144BKC3

NTN
23144BKC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI09328656
N° MFR23144BKC3
Prix10,090.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23144BKC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI09328656
N° MFR23144BKC3
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
Prix10,090.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    370 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Poids
    112.788 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359282719
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4547359282719

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23144BKC3