Motion
2314K

NTN
2314K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 70 mm, DE 150 mm, largeur 51 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09328658
N° MFR2314K
Prix1,142.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2314K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 70 mm, DE 150 mm, largeur 51 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI09328658
N° MFR2314K
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
Prix1,142.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0079 po, 51.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    51 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    8.428 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2314K ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 2314K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 70 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 150 mm, conçu pour les conditions de charge élevée.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2314K
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359879407
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8450 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359879407

Aperçu

Description du fabricant
2314K ROULEMENT À BILLES