Motion
2316L1C3

NTN
2316L1C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 58 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI09328670
N° MFR2316L1C3
Prix2,333.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2316L1C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 58 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI09328670
N° MFR2316L1C3
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
Prix2,333.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.2835 po, 58.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2316L1C3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 2316L1C3 est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 80 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 58 mm, idéal pour les applications robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2316L1C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359521658
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359521658

Aperçu

Description du fabricant
2316L1C3 ROULEMENT À BILLES