Motion
23218EAW33C3

NTN
23218EAW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 52.40 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI09328679
N° MFR23218EAW33C3
Prix1,255.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23218EAW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 52.40 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI09328679
N° MFR23218EAW33C3
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
Prix1,255.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    52.40 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    9.656 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520090814
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    3413520090814

Aperçu

Description du fabricant
23218EAW33C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG