Motion
24028EAK30W33C3

NTN
24028EAK30W33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 210 mm, largeur 69 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI09328713
N° MFR24028EAK30W33C3
Prix2,953.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
24028EAK30W33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 210 mm, largeur 69 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI09328713
N° MFR24028EAK30W33C3
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
Prix2,953.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    69 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520091385
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • CUP_NON
    3413520091385

Aperçu

Description du fabricant
24028EAK30W33C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG