Motion
24160BK30W33C3

NTN
24160BK30W33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 200 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI09328734
N° MFR24160BK30W33C3
Prix47,425.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
24160BK30W33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 200 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI09328734
N° MFR24160BK30W33C3
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
Prix47,425.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Poids
    337.227 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359289817
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • CUP_NON
    4547359289817

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24160BK30W33C3