Motion
28985/28920

NTN
28985/28920

Ensembles de roulements à rouleaux coniques - Alésage de 60.325 mm, diamètre extérieur de 80 mm, ABMA classe 4 (po)
N° D’ARTICLE MI09328762
N° MFR28985/28920
Prix230.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
28985/28920

Ensembles de roulements à rouleaux coniques - Alésage de 60.325 mm, diamètre extérieur de 80 mm, ABMA classe 4 (po)
N° D’ARTICLE MI09328762
N° MFR28985/28920
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
Prix230.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3750 po
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Cote de précision
    ABMA Classe 4 (pouces)

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359598339
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    4547359598339

Aperçu

Description du fabricant
28985/28920 ROULEMENT DE ROULEAU DE FERMETURE
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.