Motion
29276

NTN
29276

Roulements de butée de rouleau sphérique
N° D’ARTICLE MI09328769
N° MFR29276
Prix35,869.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29276

Roulements de butée de rouleau sphérique
N° D’ARTICLE MI09328769
N° MFR29276
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
Prix35,869.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Poids
    117.727 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359290578
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    355000 lbf
  • CUP_NON
    4547359290578

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 29276