Motion
29296

NTN
29296

Roulements de butée de rouleau sphérique
N° D’ARTICLE MI09328770
N° MFR29296
Prix115,101.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29296

Roulements de butée de rouleau sphérique
N° D’ARTICLE MI09328770
N° MFR29296
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
Prix115,101.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Rayon du filet
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    650 mm
  • Global Largeur  
    103 mm
  • Poids
    217.376 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359290622
  • Rpm max.
    550 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    540000 lbf
  • CUP_NON
    4547359290622

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 29296