Motion
29330E

NTN
29330E

Roulements de butée de rouleau sphérique
N° D’ARTICLE MI09328775
N° MFR29330E
Prix6,213.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29330E

Roulements de butée de rouleau sphérique
N° D’ARTICLE MI09328775
N° MFR29330E
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
Prix6,213.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    24.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520710033
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    194000 lbf
  • CUP_NON
    3413520710033

Aperçu

Description du fabricant
29330E ROULEAU SPHÉRIQUE BRG