Motion
29356

NTN
29356

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 280.000 mm, diamètre extérieur de 440.000 mm, largeur de 95.000 mm
N° D’ARTICLE MI09328779
N° MFR29356
Prix23,086.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29356

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 280.000 mm, diamètre extérieur de 440.000 mm, largeur de 95.000 mm
N° D’ARTICLE MI09328779
N° MFR29356
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
Prix23,086.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Global Largeur  
    95 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359290806
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • CUP_NON
    4547359290806

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 29356