Motion
29436

NTN
29436

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 180.000 mm, diamètre extérieur de 360.000 mm, largeur de 109.000 mm
N° D’ARTICLE MI09328790
N° MFR29436
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29436

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 180.000 mm, diamètre extérieur de 360.000 mm, largeur de 109.000 mm
N° D’ARTICLE MI09328790
N° MFR29436
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    109 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359291087
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • CUP_NON
    4547359291087

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 29436