Motion
29456

NTN
29456

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 280 mm, diamètre extérieur de 288.925 mm, largeur de 115.888 mm
N° D’ARTICLE MI09328792
N° MFR29456
Prix47,536.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29456

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 280 mm, diamètre extérieur de 288.925 mm, largeur de 115.888 mm
N° D’ARTICLE MI09328792
N° MFR29456
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
Prix47,536.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    11.3750 po
  • Global Largeur  
    115.9 mm
  • Poids
    307.557 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4547359291148
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • CUP_NON
    4547359291148

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 29456