Motion
29460E

NTN
29460E

Roulements de butée de rouleau sphérique
N° D’ARTICLE MI09328794
N° MFR29460E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
29460E

Roulements de butée de rouleau sphérique
N° D’ARTICLE MI09328794
N° MFR29460E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    0.2362 po, 6.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    145 mm
  • Poids
    293.214 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520487911
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1010000 lbf
  • CUP_NON
    3413520487911

Aperçu

Description du fabricant
29460E ROULEAU SPHÉRIQUE BRG