Motion
6208P5

NTN
6208P5

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329943
N° MFR6208P5
Prix650.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6208P5

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329943
N° MFR6208P5
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
Prix650.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    0.805 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6208P5 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6208P5 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 40 mm de diamètre ouvert et d'un diamètre extérieur de 80 mm pour une rotation en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208P5
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359363234
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359363234

Aperçu

Description du fabricant
6208P5 PRÉCISION