Motion
6212ZZD2+11/2AS

NTN
6212ZZD2+11/2AS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09329980
N° MFR6212ZZD2+11/2AS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6212ZZD2+11/2AS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09329980
N° MFR6212ZZD2+11/2AS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1653 po, 55.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    3.95 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6212ZZD2+11/2AS ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6212ZZD2+11/2AS est un roulement à billes à rainure profonde radiale à double blindage avec un alésage de 60 mm et un diamètre extérieur de 110 mm pour l'équipement de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212ZZD2+11/2AS
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253044611
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253044611

Aperçu

Description du fabricant
6212ZZD2+11/2AS ROULEMENT À BILLES