Motion
6213LUCS32

NTN
6213LUCS32

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 120 mm, largeur 23 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09329989
N° MFR6213LUCS32
Prix203.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6213LUCS32

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 120 mm, largeur 23 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09329989
N° MFR6213LUCS32
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
Prix203.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    0.0590 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po, 23.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Tolérance non standard
  • Poids
    2.178 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6213LUCS32 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Description longue
    Le 6213LUCS32 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 65 mm, scellé unique, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 23 mm pour les machines haute performance.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6213LUCS32
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253067337
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14275 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8990 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253067337

Aperçu

Description du fabricant
6213LUCS32 ROULEMENT À BILLES