Motion
6216ZC3/L627

NTN
6216ZC3/L627

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330003
N° MFR6216ZC3/L627
Prix411.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6216ZC3/L627

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330003
N° MFR6216ZC3/L627

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix411.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0236 po, 26.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    3.426 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur - Type de fenêtre
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6216ZC3/L627
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6216ZC3/L627 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 80 mm avec un blindage unique et un diamètre extérieur de 140 mm pour les charges lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6216ZC3/L627
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359371741
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11900 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359371741

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6216ZC3/L627