Motion
6219ZZNRC3/EM

NTN
6219ZZNRC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm diamètre intérieur, 170 mm diamètre extérieur, 32 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330011
N° MFR6219ZZNRC3/EM
Prix827.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6219ZZNRC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm diamètre intérieur, 170 mm diamètre extérieur, 32 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330011
N° MFR6219ZZNRC3/EM
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
Prix827.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2598 po, 32.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    4.74 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6219ZZNRC3/EM ROULEMENT À BILLE
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6219ZZNRC3/EM est un roulement à billes radial à rainure profonde de 95 mm avec double joint et diamètre extérieur de 170 mm pour les machines robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6219ZZNRC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359664591
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27202 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18434 lbf
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359664591

Aperçu

Description du fabricant
6219ZZNRC3/EM ROULEMENT À BILLE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good