Motion
6303T2LLUAC4

NTN
6303T2LLUAC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09330074
N° MFR6303T2LLUAC4
Prix57.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6303T2LLUAC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09330074
N° MFR6303T2LLUAC4
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
Prix57.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    CA
  • Description
    6303T2LLUAC4 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6303T2LLUAC4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 17mm , une conception droite, un double joint, un diamètre extérieur de 47mm et une largeur de 14mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6303T2LLUAC4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359573138
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1470 lbf
  • Matériau du joint
    Joint en polyacrylique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359573138

Aperçu

Description du fabricant
6303T2LLUAC4 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon