Motion
63320X1ZC3

NTN
63320X1ZC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 100 mm, D.E 215 mm, largeur 3.2520 po, blindé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI09330215
N° MFR63320X1ZC3
Prix2,359.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63320X1ZC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 100 mm, D.E 215 mm, largeur 3.2520 po, blindé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI09330215
N° MFR63320X1ZC3
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
Prix2,359.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    3.2519 po, 82.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    3.2520 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    26.764 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    63320X1ZC3 PIÈCE AUTOMOBILE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 63320X1ZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 100 mm avec un seul blindage et un diamètre extérieur de 215 mm pour les charges lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63320X1ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359908602
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4200 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359908602

Aperçu

Description du fabricant
63320X1ZC3 PIÈCE AUTOMOBILE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon