Motion
7000DF/GMP5

NTN
7000DF/GMP5

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09330370
N° MFR7000DF/GMP5
Prix621.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7000DF/GMP5

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09330370
N° MFR7000DF/GMP5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix621.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.079 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    7000DF/GMP5 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359425710
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7000DF/GMP5 PRÉCISION