Motion
7002DF/GMP5

NTN
7002DF/GMP5

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI09330393
N° MFR7002DF/GMP5
Prix688.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7002DF/GMP5

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI09330393
N° MFR7002DF/GMP5
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
Prix688.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.127 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 7002DF/GMP5
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359426519
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 7002DF/GMP5
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon