Motion
7004CVUJ84

NTN
7004CVUJ84

Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 12 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330410
N° MFR7004CVUJ84
Prix472.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7004CVUJ84

Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 12 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330410
N° MFR7004CVUJ84
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
Prix472.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7004CVUJ84 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520228385
  • Rpm max.
    55000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    35000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2655 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1598 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520228385

Aperçu

Description du fabricant
7004CVUJ84 PRÉCISION