Motion
7006CP4

NTN
7006CP4

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 55 mm, Largeur de 13 mm, CN
N° D’ARTICLE MI09330435
N° MFR7006CP4
Prix498.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7006CP4

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 55 mm, Largeur de 13 mm, CN
N° D’ARTICLE MI09330435
N° MFR7006CP4
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
Prix498.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    ISO-4, JIS-4, RBEC-7, ABEC-7

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    7006CP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359428605
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359428605

Aperçu

Description du fabricant
7006CP4 PRÉCISION