Motion
7008CVUJ74

NTN
7008CVUJ74

Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 15 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330465
N° MFR7008CVUJ74
Prix678.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7008CVUJ74

Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 15 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330465
N° MFR7008CVUJ74
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
Prix678.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7008CVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520221362
  • Rpm max.
    33000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    21000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3780 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520221362

Aperçu

Description du fabricant
7008CVUJ74 PRÉCISION