Motion
7010CP5

NTN
7010CP5

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 80 mm, Largeur de 16 mm, CN
N° D’ARTICLE MI09330497
N° MFR7010CP5
Prix624.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7010CP5

Roulement à contact angulaire - Alésage de 50 mm, D.E. de 80 mm, Largeur de 16 mm, CN
N° D’ARTICLE MI09330497
N° MFR7010CP5
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
Prix624.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ISO-5, JIS-5, RBEC-5, ABEC-5

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    7010CP5 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359430868
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359430868

Aperçu

Description du fabricant
7010CP5 PRÉCISION