Motion
7012CGD2/GLP4

NTN
7012CGD2/GLP4

Roulement à contact angulaire double - cylindrique, alésage de 60.000 mm, diamètre extérieur de 95.000 mm, largeur de 36.000 mm, ABEC-7; RBEC-7; JIS-4; ISO-4
N° D’ARTICLE MI09330521
N° MFR7012CGD2/GLP4
Price$1,972.23/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7012CGD2/GLP4

Roulement à contact angulaire double - cylindrique, alésage de 60.000 mm, diamètre extérieur de 95.000 mm, largeur de 36.000 mm, ABEC-7; RBEC-7; JIS-4; ISO-4
N° D’ARTICLE MI09330521
N° MFR7012CGD2/GLP4
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
Price$1,972.23/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Outside Diameter  
    95 mm
  • Overall Width  
    36 mm
  • Cote de précision
    ISO-4, JIS-4, RBEC-7, ABEC-7

Details

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    7012CGD2/GLP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359431803
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
7012CGD2/GLP4 PRÉCISION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif