Motion
7012CVUJ74

NTN
7012CVUJ74

Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 18 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330523
N° MFR7012CVUJ74
Price$859.28/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7012CVUJ74

Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 18 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330523
N° MFR7012CVUJ74
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
Votre prix859.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Outside Diameter  
    95 mm
  • Overall Width  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7012CVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520197353
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    15000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7313 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6638 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520197353

Aperçu

Description du fabricant
7012CVUJ74 PRÉCISION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif