Motion
7014HVUJ74

NTN
7014HVUJ74

Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 20 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330554
N° MFR7014HVUJ74
Prix1,291.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7014HVUJ74

Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 20 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330554
N° MFR7014HVUJ74
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
Prix1,291.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    FR
  • Description
    7014HVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520159702
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    12500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9113 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8438 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520159702

Aperçu

Description du fabricant
7014HVUJ74 PRÉCISION