Motion
7022CVUJ74

NTN
7022CVUJ74

Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330627
N° MFR7022CVUJ74
Prix3,542.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7022CVUJ74

Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330627
N° MFR7022CVUJ74
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
Prix3,542.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7022CVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520163730
  • Rpm max.
    12500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    8300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21825 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22050 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520163730

Aperçu

Description du fabricant
7022CVUJ74 PRÉCISION