Motion
7024CP5

NTN
7024CP5

Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330635
N° MFR7024CP5
Prix2,977.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7024CP5

Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330635
N° MFR7024CP5
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
Prix2,977.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    4.568 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7024CP5 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359435290
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    5300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359435290

Aperçu

Description du fabricant
7024CP5 PRÉCISION