Motion
7024HVUJ84

NTN
7024HVUJ84

Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330646
N° MFR7024HVUJ84
Prix4,144.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7024HVUJ84

Alésage de 120 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330646
N° MFR7024HVUJ84
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
Prix4,144.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    FR
  • Description
    7024HVUJ84 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520233907
  • Rpm max.
    10500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    6900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23175 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520233907

Aperçu

Description du fabricant
7024HVUJ84 PRÉCISION