Motion
7032CVUJ74

NTN
7032CVUJ74

Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de 38 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330662
N° MFR7032CVUJ74
Prix8,289.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7032CVUJ74

Alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur de 38 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330662
N° MFR7032CVUJ74
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
Prix8,289.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4961 po, 38.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    7032CVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520257033
  • Rpm max.
    8800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    5800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40275 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    45450 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520257033

Aperçu

Description du fabricant
7032CVUJ74 PRÉCISION