Motion
7034HVDUJ74

NTN
7034HVDUJ74

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 260 mm, largeur de 84 mm, angle de contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI09330669
N° MFR7034HVDUJ74
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7034HVDUJ74

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 260 mm, largeur de 84 mm, angle de contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI09330669
N° MFR7034HVDUJ74
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    170 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6535 po, 42.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    42 mm
  • Outside Diameter  
    260 mm
  • Overall Width  
    84 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    7034HVDUJ74 PRÉCISION
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520293833
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7034HVDUJ74 PRÉCISION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté