Motion
7038

NTN
7038

Palier à contact angulaire - Alésage de 190 mm, D.E. de 290 mm, Largeur de 46 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI09330672
N° MFR7038
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7038

Palier à contact angulaire - Alésage de 190 mm, D.E. de 290 mm, Largeur de 46 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI09330672
N° MFR7038
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8110 po, 46.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    46 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7038 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359435924
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    50500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    63000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359435924

Aperçu

Description du fabricant
7038 ROULEMENT À BILLES